• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 108546.21 - KLIMT F8: 3K 25 CAPPUCCINO

  • KLIMT F8: 3W DALI 48V 3K 25 CAPPUCCINO
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 108546.21
    • Référence Sonepar : 08244314812
    • EAN : 8026833148124
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

KLIMT F8: 3W DALI 48V 3K 25 CAPPUCCINO