• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 108553.21 - MIR F8: 6W DALI 48V 3K 40 CAPP

  • MIR F8: 6W DALI 48V 3K 40 CAPPUCCINO
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 108553.21
    • Référence Sonepar : 08244313973
    • EAN : 8026833139733
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MIR F8: 6W DALI 48V 3K 40 CAPPUCCINO