• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 112215.99 - DOMYNOS: PCB 2700K 6.6W R300

  • DOMYNOS PS: PCB 2700K 48V 6.6W R.300 90°
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 112215.99
    • Référence Sonepar : 08244314121
    • EAN : 8026833141217
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DOMYNOS PS: PCB 2700K 48V 6.6W R.300 90°