• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Novalux - 113216.99 - HERO M: MOD.LED 12W L 636MM 4K

  • HERO M: MOD.LED 12W L 636MM 4K
    • Fabricant : Novalux
    • Réf. fabricant : 113216.99
    • Référence Sonepar : 08244314474
    • EAN : 8026833144744
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

HERO M: MOD.LED 12W L 636MM 4K