• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Erico - 170700 - CADDY Att. IPN 8-12mm collier

  • CADDY Attache poutre IPN ou IPE inox épaisseur 8-12 mm pour collier largeur 9mm
    • Fabricant : Nvent Erico
    • Réf. fabricant : 170700
    • Référence Sonepar : 00059370704
    • EAN : 8711893707045
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Attache à frapper en acier inox S301 pour l'installation sur poutrelle IPN ou IPE d'épaisseur 8-12 mm, de câbles et canalisations électriques par collier de câblage (largeur 9mm, épaisseur 2mm). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée.

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète et continue d'attaches à frapper robustes et durables, en acier ressort et inox pour l'installation de câbles et canalisations électriques par collier de câblage (largeur 9 mm, épaisseur 2 mm, fourni ou non) sur poutrelle IPN ou IPE d'épaisseur 2-28 mm (3-20 mm pour l'inox). Pose au marteau rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver