« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Nvent Erico - 313823 - CADDY ZGA507
CADDY Embase de montage à 45° pour profil de type AA, HD, 150 mm x 100 mm
Fabricant : Nvent Erico
Réf. fabricant : 313823
Référence Sonepar : 00059300747
EAN : 8711893007473
Description
Embase de montage à 45° pour profil de type AA - Embase pour créer des bâtis en métal destinés à la fixation sur la gamme nVent CADDY Eristrut ou nVent CADDY Pyramid.