• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Erico - 335570 - CADDY Rail en C, GC, 3m, 20x36

  • CADDY Rail en C type E5, perforé, acier, galvanisé à chaud, 3000 x 20 x 36 mm
    • Fabricant : Nvent Erico
    • Réf. fabricant : 335570
    • Référence Sonepar : 00059300205
    • EAN : 8711893002058
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rail en C 36x20 mm pour construction de bâtis et structures, disponible dans plusieurs configurations. Rail en C type E5, acier galvanisé à chaud perforé, 3m, 36 mm x 20 mm x 3 mm.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver