• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Erico - 386780 - CADDY Chaîne CHN13K, 200 N, 30

  • CADDY Chaîne CHN, acier électrozingué, 30 m, charge 200N
    • Fabricant : Nvent Erico
    • Réf. fabricant : 386780
    • Référence Sonepar : 00059286780
    • EAN : 4018292867801
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La solution parfaite pour suspendre des luminaires dans divers environnements. La chaîne est conforme à la norme DIN 5685. Chaîne à maillons ronds, maillons de 22 mm de long, diamètre de 3,5 mm pour une capacité de charge de 200 N.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver