• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Erico - 545900 - ERIFLEX PCH-HD6-9-11-14

  • ERIFLEX Porte-poinçon, 6.5 mm, 9.0 mm, 11.0 mm, 14.0 mm, 5/16", 3/8", 17/32" Pun
    • Fabricant : Nvent Erico
    • Réf. fabricant : 545900
    • Référence Sonepar : 01434545900
    • EAN : 3479775459004
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Porte-poinçon - Permet d'effectuer des modifications rapides et simples entre deux dimensions de filières avec la poinçonneuse hydraulique de barre souple nVent ERIFLEX Flexibar et de barre-bus, porte-filière inclus.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver