• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Erico - 570140 - CADDY 2200EG

  • Accroche Tout Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max L = 200
    • Fabricant : Nvent Erico
    • Réf. fabricant : 570140
    • Référence Sonepar : 00059570140
    • EAN : 3479775701400
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Kit Accroche Tout (Série 2000) de longueur 200 mm pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 11 mm max (x 25). Idéal pour l'installation de chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète et continue d'attache tout [200 à 600 mm] résistant et durables, en acier électrozingué pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur jusqu'à 15 mm. Pose rapide, facile et sécurisée. Sans perçage ni soudure. Idéal pour supporter chemin de câbles, système d'éclairage et de ventilation à l'aide de tige filetée, chaînette ou filin.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver