• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Erico - 591500 - CADDY Chaîne CHN15K, acier ino

  • CADDY Chaîne CHN, acier inoxydable, 30 m, charge 300 N
    • Fabricant : Nvent Erico
    • Réf. fabricant : 591500
    • Référence Sonepar : 00059291500
    • EAN : 4018292915007
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La solution parfaite pour suspendre des luminaires dans divers environnements. Chaîne conforme à DIN 5685. Chaîne à maillons ronds, maillons de 24 mm de long, diamètre de 4,5 mm pour une capacité de charge de 300 N, acier inoxydable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver