« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
CADDY Chaîne CHN, acier inoxydable, 30 m, charge 400 N
Fabricant : Nvent Erico
Réf. fabricant : 591510
Référence Sonepar : 00059291510
EAN : 4018292915106
Description
La solution parfaite pour suspendre des luminaires dans divers environnements. Chaîne conforme à DIN 5685. Chaîne à maillons ronds, maillons de 26 mm de long, diamètre de 5,5 mm pour une capacité de charge de 400 N, acier inoxydable.