• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Erico - 593003 - CADDY Écrou rail rapide M12 -

  • CADDY Écrou rail M12 en acier ressort avec montage par pression, pour profil 41m
    • Fabricant : Nvent Erico
    • Réf. fabricant : 593003
    • Référence Sonepar : 03058501688
    • EAN : 0784805016885
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Écrou rail M8 à montage rapide en acier ressort et bénéficiant de la technologie nVent CADDY Rod Lock de "montage par pression". Compatible avec tous profils de rail standard 41mm (41x21, 41x41, 41x62 et 41x82). Charge statique 450N.

•Les Atouts de l'article:

Gamme innovante d'écrous rail rapides acier ressort avec technologie nVent CADDY Rod Lock de "montage par pression". Disponible en M6, M8, M10 et M12, compatible tous profils standard 41mm (41x21,41x41,41x62,41x82). Excellente protection anti-corrosion.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver