« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Nvent Erico - 599910 - CADDY CE015H0420EG
CADDY Console avec rail E0, 420 mm
Fabricant : Nvent Erico
Réf. fabricant : 599910
Référence Sonepar : 00059301582
EAN : 8711893015829
Description
Rail en C, 27x30 mm, avec plaque de montage murale. Console en C type E0, acier électrozingué, 27 mm x 30 mm x 420 mm.