• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Raychem - 040615-000 - Ruban chauffant autorégulant 15QTVR2-CT

  • Ruban chauffant autorégulant QTVR, 230 V, 51 W/m à 10 C, gaine CT
    • Fabricant : Nvent Raychem
    • Réf. fabricant : 040615-000
    • Référence Sonepar : 00072000046
    • EAN : 5017455001051
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble chauffant autorégulant QTV - Les câbles chauffants de traçage électrique autorégulants nVent RAYCHEM QTVR conviennent parfaitement aux applications de mise hors gel des longs circuits de tuyauteries et des grands réservoirs présentant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver