• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Raychem - 391991000 - 10QTVR2-CT

  • Ruban chauffant autorégulant QTVR, 230 V, 38 W/m à 10 C, gaine CT
    • Fabricant : Nvent Raychem
    • Réf. fabricant : 391991000
    • Référence Sonepar : 00072500104
    • EAN : 5017455001044
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

10QTVR2-CT - Ruban chauffant de traçage électrique autorégulant QTV pour la mise hors gel des longs circuits de tuyauteries et des grands réservoirs et au maintien en température des process jusqu'à 110°C. 230V 38 W/m à 10°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver