• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Raychem - 479821-000 - Ruban chauffant autorégulant 8BTV2-CR

  • Ruban chauffant autorégulant BTV, 230 V, 25 W/m à 10 C, gaine polyoléfine
    • Fabricant : Nvent Raychem
    • Réf. fabricant : 479821-000
    • Référence Sonepar : 00072500100
    • EAN : 5017455001006
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

8BTV2-CR - Ruban chauffant de traçage électrique autorégulant BTV pour la mise hors gel et maintien en température des process jusqu'à 65°C des tuyauteries et réservoirs (sans nettoyage vapeur). 230V 25 W/m à 10°C.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver