• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Raychem - P000002114 - Ruban chauffant autorégulant 15XL2-ZH

  • Rub chauff autorég LSZH traçage XL, protect antigel tuyauterie, 15 W/m à 5 C
    • Fabricant : Nvent Raychem
    • Réf. fabricant : P000002114
    • Référence Sonepar : 00072601933
    • EAN : 5414506019339
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

15XL2-ZH - Ruban chauffant autorégulant sans halogène, à faible dégagement de fumée. Protection contre le gel de tuyauteries ayant une température de fonctionnement max. de 65°C. 15 W/m à 5°C.

•Les Atouts de l'article:

Ruban chauffant autorégulant, mise hors gel, éco-énergétique, zéro halogène, faible dégagement de fumée, auto-extinguible, jusqu'à 155 m de circuit, compatible RAYCLIC, garantie 12 ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver