• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Raychem - P000004319 - Ruban chauffant autorégulant 3HTV2-CT

  • Ruban chauffant autorégulant HTV, 230 V, 9 W/m à 10 C, gaine CT
    • Fabricant : Nvent Raychem
    • Réf. fabricant : P000004319
    • Référence Sonepar : 00072602317
    • EAN : 5414506023176
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Protection contre le gel et une température élevée de fonctionnement continu jusqu'à 400°F-205°C. Température d’exposition maximale de 500°F-260°C. Zones explosibles et non explosibles. 230 V,  9 W-m à 10 C, gaine CT

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver