• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Raychem - SZ18300263 - R-QN-P-2,0M2/SENZ-WIFI

  • Trame chauffante à puiss const, 230 V, 160 W/m2, 2 m2, avec thermostat SENZ-WIFI
    • Fabricant : Nvent Raychem
    • Réf. fabricant : SZ18300263
    • Référence Sonepar : 00072601994
    • EAN : 5414506019940
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Trame de chauffage par le sol QuickNet - Le modèle nVent RAYCHEM QuickNet est une trame de chauffage électrique par le sol avec 2 variantes de puissance (90 W/m² et 160 W/m²) et disponible dans des kits avec et sans thermostat, idéal pour l

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver