• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Raychem - SZ18300293 - R-QN-N-12,0M2/T0

  • Trame chauffante à puissance constante, 230 V, 90 W/m2, 12 m2 sans thermostat
    • Fabricant : Nvent Raychem
    • Réf. fabricant : SZ18300293
    • Référence Sonepar : 00072600520
    • EAN : 5414506020281
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

QuickNet-12.0 Trame chauffante auto-adhésive ultramince QuickNet à puissance constante 230V sans thermostat. Trame 12 m²-1080W

•Les Atouts de l'article:

Trame chauffante à puissance constante, préconnectée et préterminée, ultramince, auto-adhésive, neuf et rénovation, simple à mettre en œuvre, protection du câble par la trame pendant le temps de pose, plusieurs tailles de trames

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver