• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Nvent Raychem - SZ18300391 - R-BL-C-43M/T0/SD/8,5m²

  • Kit de rubans chaufs à puissance cste, 230 V, 20 W/m, 43 m, sans thermostat
    • Fabricant : Nvent Raychem
    • Réf. fabricant : SZ18300391
    • Référence Sonepar : 00072600755
    • EAN : 5414506007558
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Câble de chauffage par le sol T2Blue - Le modèle nVent RAYCHEM T2Blue est un câble de chauffage électrique par le sol pour les nouveaux projets de construction où le câble est installé directement dans une chape de 10-15 mm (T2Blue-10) ou d

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver