Foret

Trier par
Afficher
30 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Peau de mouton Ø180mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mandrin auto 13mm fil.1/2"x20 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Vis Ø6x25mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 744087
  • Vis Ø6x25mm

  • Vis Ø6 x 25mm-Remplace 995344 & 370909
Sur commande
x   1   unité
Poignée auxiliaire photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 981870
  • Poignée auxiliaire

  • Poignée auxiliaire DH 38 - H 41SA
Sur commande
x   1   unité
Poignée auxiliaire H60MA/KA/MR photo du produit
Sur commande
x   1   unité
CLE DE MANDRIN 10MM photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 980057
  • CLE DE MANDRIN 10MM

  • CLE DE MANDRIN 10MM
Sur commande
x   1   unité
Clé mandrin 16mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 930733
  • Clé mandrin 16mm

  • Clé mandrin 16mm pour mandrin 950284
Sur commande
x   1   unité
Porte-mandrin+m. à clé 13 SDS+ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Poignée auxiliaire photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 303659
  • Poignée auxiliaire

  • Poignée auxiliaire DH15/20DV/18VB/24 - FDV15/20
Sur commande
x   1   unité
Mandrin à clé 10mm 3/8" photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 318835
  • Mandrin à clé 10mm 3/8"

  • Mandrin à clé 10mm couronne dentée filet. 3/8"-24 - D10YB
Sur commande
x   1   unité
Poignée auxiliaire photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 323155
  • Poignée auxiliaire

  • Poignée auxiliaire DH24/25DL/36DAL
Sur commande
x   1   unité
Clé mandrin 10mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 930119
  • Clé mandrin 10mm

  • Clé mandrin 10mm pour réf. 950271 321811
Sur commande
x   1   unité