Mandrin porte-foret

Trier par
Afficher
13 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Porte-mandrin+m autoser 13mm photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
Mandrin auto 1-10mm queue 1/4" photo du produit
Sur commande
x   1   unité
ADAPTATEUR SDS+ / SDS MAX photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Clé mandrin 6 x 80mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mandrin autoserrant 13mm SDS+ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mandrin à clé 10mm fil.1/2"20 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mandrin clé 2,5-13mm+adap SDS+ photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Clé mandrin 7 x 110mm photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mandrin à clé 10mm 3/8" x24UNF photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mandrin auto 1/2"X20UNF 1,0-13 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mandrin percussion auto. 10mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 752079
  • Mandrin percussion auto. 10mm

  • Mandrin percussion autoserrant 10mm filet.3/8"-24 double bague
Sur commande
x   1   unité
Porte mandrin SDS+ 1/2 male photo du produit
Sur commande
x   1   unité