Perceuse-visseuse (électrique)

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Perc.percussion 55Nm 18V 2Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18DDWRZ
  • Perc.percussion 55Nm 18V 2Ah

  • Perc.percussion 55Nm 18V 2,0Ah (BSL1820M) Brushless HitCase
Sur commande
x   1   unité
Perc.percussion 50Nm 18V Solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DV18DAW4Z
  • Perc.percussion 50Nm 18V Solo

  • Perc.percussion 50Nm 18V Li-ion - sans batt./ni charg - carton
Sur commande
x   1   unité
  • 1