Coupeur pour fraiseuse

Trier par
Afficher
47 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
8mm fraise à rainurer 10X32/80 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
6 fraises feuil 45° 12.7x42x90 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
8mm fraise à rainurer 25X19/51 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
8 fraises feuil 45° 12.7x47x60 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Fraise DR Ø8mm 20x19/51 photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : 754072
  • Fraise DR Ø8mm 20x19/51

  • Fraise droite Ø8mm deux tranchants 20 x 19/51
Sur commande
x   1   unité
8 mm fraise à disque 40X3X58 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
8mm fraise à rainurer 18X19/70 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
12 fraise à rainurer 12X51/108 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
6mm fraise à rainurer 12X32/63 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
8 mm fraise à rainurer 5X11/51 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
12 fraise à rainurer 16X32/73 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
12 fraise à rainurer 12X25/66 photo du produit
Sur commande
x   1   unité