Malaxeur

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Malaxeur 1800W double hélice photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : UM22VYSTUAZ
  • Malaxeur 1800W double hélice

  • Malaxeur 1800W double hélice 2x135mm vit à vide 1/ 150-300tr/mn, 2/ 300-650tr/mn
Sur commande
x   1   unité
Malaxeur 1600W 160mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : UM16VST2UAZ
  • Malaxeur 1600W 160mm

  • Malaxeur 1600W 160mm 1 hélice Ø160mm incluse 1 barre rallonge carton
Sur commande
x   1   unité
  • 1