Rabot (sans fil)

Trier par
Afficher
1 produit
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Rabot 18V Li-ion 82mm Solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : P18DSLW2Z
  • Rabot 18V Li-ion 82mm Solo

  • Rabot 18V Li-ion glissière - 82mm - feuillure 9mm sans batt/ni charg.
Sur commande
x   1   unité
  • 1