Visseuse (sans fil)

Trier par
Afficher
1 produit
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Tournevis à choc 7.2V 1.5Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : WH7DLWCZ
  • Tournevis à choc 7.2V 1.5Ah

  • Tournevis à choc 25Nm 7.2V 1.5Ah Li-ion insert emm.6 pans 1/4'' en coffret+2batt
Selon l'agence
x   1   unité
  • 1