Malaxeur (filaire)

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Malaxeur 36V Multivolt solo photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : UM36DAW4Z
  • Malaxeur 36V Multivolt solo

  • Malaxeur 36V Multivolt, 0-500tr/min 0-1200tr/min sans batterie ni charg. carton
Sur commande
x   1   unité
Malaxeur 36V 2,5Ah Multivolt photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : UM36DAWBZ
  • Malaxeur 36V 2,5Ah Multivolt

  • Malaxeur 36V 2,5Ah Multivolt, 0-500tr/min 0-1200tr/min, M14, 2,9Kg, en carton
Sur commande
x   1   unité
  • 1