Outil d'installation pour piquet de terre

Trier par
Afficher
10 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Flexible HP 3m Equipe AF+B photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 711527-1
  • Flexible HP 3m Equipe AF+B

  • Flexible (rallonge) HP 3 mètres équipé de 1/2 valves à visser mâle et femelle
Sur commande
x   1   unité
1/2 Valve B-Raccord femelle photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710068-1
  • 1/2 Valve B-Raccord femelle

  • 1/2 Valve B-Raccord hydraulique femelle à visser pour vérin de sertissage
Sur commande
x   1   unité
1/2 Valve A-Raccord mâle photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710067-1
  • 1/2 Valve A-Raccord mâle

  • 1/2 Valve A-Raccord hydraulique mâle à visser pour vérin de sertissage
Sur commande
x   1   unité
GEH 700/0.5 C + HP3m+B + CEM photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1701191-1
  • GEH 700/0.5 C + HP3m+B + CEM

  • Groupe de sertissage 230V-700 bars-0,5l/mn + flexible 3m et 1/2 valve B à visser
Sur commande
x   1   unité
AutoPump 700/0,15+HP3M+B photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 2832351-1
  • AutoPump 700/0,15+HP3M+B

  • Groupe sertissage sur batterie-700 bars-0,15l/mn + flex 3m et 1/2 valve à visser
Sur commande
x   1   unité
Solhyflex Plus + HP 3M+B photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710370-1
  • Solhyflex Plus + HP 3M+B

  • Pompe hydraulique à pied Solhyflex Plus + flexible Haute Pression 3 mètres + B
Sur commande
x   1   unité
Batterie AutoPump (AG) 24V-3Ah photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1306604-1
  • Batterie AutoPump (AG) 24V-3Ah

  • Batterie 24V-3Ah pour AutoPump 700/0,3 (ancienne génération)
Sur commande
x   1   unité
Flexible ISO TST BTA 815 AF+B photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 708690-1
  • Flexible ISO TST BTA 815 AF+B

  • Flexible (rallonge) HP 3 mètres TST BTA 815 équipé de 1/2 valves à visser M et F
Sur commande
x   1   unité
GEH 700/0.4 C + HP3m+B + CEM photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1701725-1
  • GEH 700/0.4 C + HP3m+B + CEM

  • Groupe de sertissage 230V-700 bars-0,4l/mn + flexible 3m et 1/2 valve B à visser
Sur commande
x   1   unité
Flexible HP 3m Nu photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 711527-4
  • Flexible HP 3m Nu

  • Flexible Haute Pression-Longueur 3 mètres-Sans 1/2 valves
Sur commande
x   1   unité
  • 1