Câble chauffant

Trier par
Afficher
4 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Cable chauffant 10m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : STOPICE1012
  • Cable chauffant 10m

  • Cable chauffant auto regulant 10m
Sur commande
x   1   unité
Cable chauffant 5m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : STOPICE512
  • Cable chauffant 5m

  • Kit antigel compose d'un cable chauffant a puissance constante de 12w-m.
Sur commande
x   1   unité
Cable chauffant 2m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : STOPICE212
  • Cable chauffant 2m

  • Cable chauffant auto regulant2m
Sur commande
x   1   unité
Cable chauffant 18m photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : STOPICE1812
  • Cable chauffant 18m

  • Cable chauffant auto regulant 18m
Sur commande
x   1   unité
  • 1