Résine pour câble

Trier par
Afficher
11 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Caoutchouc liquide 2 fl 500 m photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
RESINE BOITE ETANCHE 464ML photo du produit
  • Fabricant : Mecatraction
  • Réf. fabricant : EG2
  • RESINE BOITE ETANCHE 464ML

  • RESINE POUR BOITE DE JONCTION ET DERIVATION ETANCHE 464ML
Selon l'agence
x   1   unité
RESINE BOITE ETANCHE 286ML photo du produit
  • Fabricant : Mecatraction
  • Réf. fabricant : EG1
  • RESINE BOITE ETANCHE 286ML

  • RESINE POUR BOITE DE JONCTION ET DERIVATION ETANCHE 286ML
Selon l'agence
x   1   unité
Caoutchouc isolant bicomposan photo du produit
Sur commande
x   1   unité
RESINE BOITE ETANCHE 143ML photo du produit
  • Fabricant : Mecatraction
  • Réf. fabricant : EG0
  • RESINE BOITE ETANCHE 143ML

  • RESINE POUR BOITE DE JONCTION ET DERIVATION ETANCHE 143ML
Sur commande
x   1   unité
Sachet fluide bicomp. 170gr photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : MAGICFLUID170
  • Sachet fluide bicomp. 170gr

  • Sachet de 170 ml de gel isolant bi-composant Magic Gel pret a l'emploi.
Sur commande
x   1   unité
Galactic water stop (2pces) photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Sachet fluide bicomp. 420gr photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : MAGICFLUID420
  • Sachet fluide bicomp. 420gr

  • Sachet de 420 ml de gel isolant bi-composant Magic Gel pret a l'emploi.
Sur commande
x   1   unité
Galactic protection photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Sachet fluide bicomp. 210gr photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : MAGICFLUID210
  • Sachet fluide bicomp. 210gr

  • Sachet de 210 ml de gel isolant bi-composant Magic Gel pret a l'emploi.
Sur commande
x   1   unité
Galactic animal barriere photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1