Accessoires pour barres omnibus

Trier par
Afficher
81 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
ERIFLEX CABS-APP photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 549300
  • ERIFLEX CABS-APP

  • ERIFLEX Profilé en aluminium CABS-APP
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX FS24 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 553550
  • ERIFLEX FS24

  • ERIFLEX Attaches entretoises FS, fermeture par encliquetage, 24 mm Max.
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX PS1000X250X3MM photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 551260
  • ERIFLEX PS1000X250X3MM

  • ERIFLEX Blindage de protection PS, Fixation supérieure, 250 mm x 1 000 mm
Selon l'agence
x   1   unité
ERIFLEX EBB-KP photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 568666
  • ERIFLEX EBB-KP

  • ERIFLEX Kit de montage pour barre de mise à la terre et neutre, série EB, deux b
Sur commande
x   1   unité
ERIFLEX FLEXPLATE100 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 508181
  • ERIFLEX FLEXPLATE100

  • ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Plaque de maintien HCBC, 100 mm x 41 mm
Sur commande
x   1   unité
ERIFLEX MFST-2 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 559143
  • ERIFLEX MFST-2

  • ERIFLEX Outil de dénudage MFST-2 nVent ERIFLEX Flexibar
Sur commande
x   1   unité
ERIFLEX FLEXCLAMP120 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 508193
  • ERIFLEX FLEXCLAMP120

  • ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Serre-Barre HCBC, 120 mm x 180 mm
Sur commande
x   1   unité
ERIFLEX PS1000X2000X3MM photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 551280
  • ERIFLEX PS1000X2000X3MM

  • ERIFLEX Blindage de protection PS, 2 000 mm x 1 000 mm
Sur commande
x   1   unité
ERIFLEX FLEXALPROF2M photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 508100
  • ERIFLEX FLEXALPROF2M

  • ERIFLEX nVent ERIFLEX FleXbus Profilé en Aluminium perforé
Sur commande
x   1   unité
ERIFLEX CABS-T photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 549400
  • ERIFLEX CABS-T

  • ERIFLEX Support CABS T
Sur commande
x   1   unité
ERIFLEX FS32 photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 553560
  • ERIFLEX FS32

  • ERIFLEX Attaches entretoises FS, fermeture par encliquetage, 32 mm Max.
Sur commande
x   1   unité
ERIFLEX CABS-FIXKIT photo du produit
  • Fabricant : Nvent Erico
  • Réf. fabricant : 549430
  • ERIFLEX CABS-FIXKIT

  • ERIFLEX Kit de fixation CABS
Sur commande
x   1   unité