|
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 563200
-
- ERIFLEX Repartiteur Tétra. 160 A, Alim. 1 connexion, Distri. 11 connexions, prof
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 563995
-
- ERIFLEX Repartiteur Tétra., 400 A, Alim. 1 connexion, Distribution 14 connexions
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 561159
-
- ERIFLEX Bloc de jonction, câble-câble, 400 A IEC, cuivre
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 563840
-
- ERIFLEX Repartiteur Tétra., 100/125 A, Alim. 1 connexion, Distri. 14 connexions
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 569020
-
- ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 125 A IEC, Alim. 1 câble, Distri. 7 câbles, cuiv
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 569040
-
- ERIFLEX Répartiteur unipolaire, 250 A IEC, Alim. 1 câble, Distribution 11 câbles
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 563930
-
- ERIFLEX Repartiteur Tétra., 80/100 A, Alim. 2 connexions, Distri. 9 connexions
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 563830
-
- ERIFLEX Repartiteur Tétra., Alim. 1 connexion, Distri. 10 connexions, 100/125 A
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 563920
-
- ERIFLEX Repartiteur Tétra., 80/100 A, Alim. 1 connexion, Distri. 6 connexions
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 561152
-
- ERIFLEX Bloc de jonction, câble-câble, 500 A IEC, cuivre
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 561158
-
- ERIFLEX Bloc de jonction, câble-câble, 170 A IEC, cuivre
| |
- Fabricant : Nvent Erico
- Réf. fabricant : 561132
-
- ERIFLEX Borne de puissance, cosse-cosse, 250 A
| |