Borne de mise à la terre

Trier par
Afficher
116 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
CONNECTEUR EQUIPOT.12-16MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 034385
  • CONNECTEUR EQUIPOT.12-16MM

  • Connecteur de liaison equipotentielle pour canalisation D12mm mini et D16mm maxi
En stock
x   1   unité
CONNECTEUR EQUIPOT.18-22MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 034386
  • CONNECTEUR EQUIPOT.18-22MM

  • Connecteur de liaison equipotentielle pour canalisation D18mm mini et D22mm maxi
En stock
x   1   unité
SERRE-FILS 25 A 752 M8 EDF photo du produit
  • Fabricant : Mecatraction
  • Réf. fabricant : SF108CNM
  • SERRE-FILS 25 A 752 M8 EDF

  • SERRE-FILS COMPLET LAITON ETAME 25 A 75MM2 M8 EDF SEPTEN
Sur commande
x   1   unité
SERRE-FILS 25 A 752 M6 EDF photo du produit
  • Fabricant : Mecatraction
  • Réf. fabricant : SF106CNM
  • SERRE-FILS 25 A 752 M6 EDF

  • SERRE-FILS COMPLET LAITON ETAME 25 A 75MM2 M6 EDF SEPTEN
Sur commande
x   1   unité
SERRE-FILS 95 A 1502 M8 EDF photo du produit
  • Fabricant : Mecatraction
  • Réf. fabricant : SF168CNM
  • SERRE-FILS 95 A 1502 M8 EDF

  • SERRE-FILS COMPLET LAITON ETAME 95 A 150MM2 M8 EDF SEPTEN
Sur commande
x   1   unité
SERRE-FILS 16 A 252 M6 photo du produit
  • Fabricant : Mecatraction
  • Réf. fabricant : SF66+BM
  • SERRE-FILS 16 A 252 M6

  • SERRE-FILS COMPLET LAITON 16 A 25MM2 M6
Selon l'agence
x   1   unité
CONNECTEUR EQUIPOT.28-32MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 034387
  • CONNECTEUR EQUIPOT.28-32MM

  • Connecteur de liaison equipotentielle pour canalisation D28mm mini et D32mm maxi
Sur commande
x   1   unité
SERRE-FILS 25 A 952 M8 EDF photo du produit
  • Fabricant : Mecatraction
  • Réf. fabricant : SF128CNM
  • SERRE-FILS 25 A 952 M8 EDF

  • SERRE-FILS COMPLET LAITON ETAME 25 A 95MM2 M8 EDF SEPTEN
Sur commande
x   1   unité
RONDELLE BI-METAL DIA.24 M6 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SERRE-FILS 95 A 1502 M6 EDF photo du produit
  • Fabricant : Mecatraction
  • Réf. fabricant : SF166CNM
  • SERRE-FILS 95 A 1502 M6 EDF

  • SERRE-FILS COMPLET LAITON ETAME 95 A 150MM2 M6 EDF SEPTEN
Sur commande
x   1   unité
SOLFIL VIS AUTOFOREUSE 10a252 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
SERRE-FILS 25 A 952 M6 EDF photo du produit
  • Fabricant : Mecatraction
  • Réf. fabricant : SF126CNM
  • SERRE-FILS 25 A 952 M6 EDF

  • SERRE-FILS COMPLET LAITON ETAME 25 A 95MM2 M6 EDF SEPTEN
Selon l'agence
x   1   unité