Collier de raccordement pour piquet de terre

Trier par
Afficher
16 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Platine MALT Poste 5983174 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 708855-1
  • Platine MALT Poste 5983174

  • Platine de mise à la terre pour postes BT-HTA-Codet Enedis: 5983174
Sur commande
x   1   unité
Grille de terre 5982076 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1984245-1
  • Grille de terre 5982076

  • Grille de terre (cuivre) pour fouilles-0,4x2,4m-Câble 29mm²: 2m-Codet: 5982076
Sur commande
x   1   unité
Barrette de terre EL 12A 12A photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 716506-1
  • Barrette de terre EL 12A 12A

  • Barrette terre EL12A 12A sur socle - Racc. 25 à 120mm² cosse serr méca étr acier
Sur commande
x   1   unité
connecteur deporte 70mm2 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
raccord croisement pour plat 3 photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PT galva rond 15mm bisau-1,5m photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1018531-3
  • PT galva rond 15mm bisau-1,5m

  • Piquet de terre galvanisé bisauté rond Ø15mm + connecteur prémonté-Longueur:1,5m
Sur commande
x   1   unité
PT inox rond 16mm AA1m 5980195 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 707981-1
  • PT inox rond 16mm AA1m 5980195

  • Piquet de terre acier inox rond Ø16mm-Autoallongeable-Longueur:1m-5980195
Sur commande
x   1   unité
raccord piquet diam.17,3mm-pla photo du produit
Sur commande
x   1   unité
meplat cuivre etame 27x2 long. photo du produit
Sur commande
x   1   unité
PT AcCu Rd 173/AA 1,5m 5980191 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 707982-2
  • PT AcCu Rd 173/AA 1,5m 5980191

  • Piquet de terre en acier cuivré rond Ø17,3mm-Autoallongeable-Long:1,5m-5980191
Sur commande
x   1   unité
PT galva rond 15mm bisauté-1m photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 1018531-1
  • PT galva rond 15mm bisauté-1m

  • Piquet de terre galvanisé bisauté rond Ø15mm + connecteur prémonté-Longueur: 1m
Sur commande
x   1   unité
Isolateur bakélite BA 7M 7F photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 716526-1
  • Isolateur bakélite BA 7M 7F

  • BA 7M 7F-Isolateur bakélite 3kV-Filetage Mâle (haut)-Taraudage Femelle (bas) M7
Sur commande
x   1   unité