Collier de mise à la terre

Trier par
Afficher
2 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Col. lait. 18a48mm 2,5a2x16mm photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : K371A
  • Col. lait. 18a48mm 2,5a2x16mm

  • Bride de mise a la terre pour tube de 18 a 50 mm. Section 1x2,5 a 2x6mm2 maxi
Sur commande
x   1   unité
Col. laiton 1017,5mm - 2.562 photo du produit
  • Fabricant : Klauke
  • Réf. fabricant : K370
  • Col. laiton 1017,5mm - 2.562

  • Bride de mise a la terre pour tube de 10 a 17,5 mm. Section 1x2,5 a 2x6mm2 maxi
Selon l'agence
x   1   unité
  • 1