Boulon d'ancrage
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- exécution ancre
- dispositif de fixation
- système à vis
- taille de fil (M..)
- longueur
- ancrage
- matériau de l'ancre
- ancrage de qualité des matériaux
- traitement de la surface de l'ancrage
- matériau du manchon
- qualité du matériel du manchon
- traitement de la surface du manchon
- avec col
- type de filetage
- dimension du filetage en pouces
- fixation par outil d'extension
- diamètre d'alésage
- profondeur min. de trou de foret
- montage traversant
- intégration à fleur
- montage à distance
- profondeur d'ancrage effectif
- épaisseur max. de serrage
- Type de béton
- convient aux dalles creuses en beton
- dimension du profil
- nombre d'écrous
- nombre de disques
- ininflammable
- classe de protection incendie selon EN 13501-2
- évaluation sismique ETA
- 1
- 2