Trapèze de fixation au plafond

Trier par
Afficher
34 produits
Filtres
Rallonge pour tige filetée M6 photo du produit

Rallonge pour tige filetée M6

BCN6 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Cheville à frapper Ø8 mm photo du produit

Cheville à frapper Ø8 mm

BK8 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Rallonge pour tige filetée M8 photo du produit

Rallonge pour tige filetée M8

BCN8 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Esse 40 Ø3,5mm photo du produit

Esse 40 Ø3,5mm

BCS40 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Etrier pour câblette Ø4mm photo du produit

Etrier pour câblette Ø4mm

BWRG4 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Rondelle pour tige M10 photo du produit

Rondelle pour tige M10

BPW10 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Maillon Ø6mm photo du produit

Maillon Ø6mm

BDS6 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Cheville expansion Ø6 mm photo du produit

Cheville expansion Ø6 mm

BK6 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Esse 32 Ø3mm photo du produit

Esse 32 Ø3mm

BH10 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
BWRS10 photo du produit

BWRS10

BWRS10 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Esse 50 Ø5mm photo du produit

Esse 50 Ø5mm

BCS50 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Câblette Ø2mm (x100m) photo du produit

Câblette Ø2mm (x100m)

BWR2 - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   mètre