Perceuse-visseuse (sans fil)

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Meuleuse droite Ø50mm 18V solo photo du produit

Meuleuse droite Ø50mm 18V solo

GP18DAW5Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Poignée aux. antivib. Meuleuse photo du produit

Poignée aux. antivib. Meuleuse

711281 - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Meuleuse Ø125mm 1200W photo du produit

Meuleuse Ø125mm 1200W

G13SW2YFZ - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Flasque int pour disque Ø230mm photo du produit

Flasque int pour disque Ø230mm

376202 - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Meuleuse droite Ø50mm 18V solo photo du produit

Meuleuse droite Ø50mm 18V solo

GP18DBW5Z - Hikoki Power Tools

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
  • 1