Eclairage de chantier

Trier par
Afficher
124 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Mini projecteur poche rechar photo du produit
  • Fabricant : TradeForce
  • Réf. fabricant : 0006940001
  • Mini projecteur poche rechar

  • Mini projecteur de poche, 1400lm, rechargeable, aimante, IP65
Sur commande
x   1   unité
Lampadaire LED double tête photo du produit
  • Fabricant : TradeForce
  • Réf. fabricant : 0003460003
  • Lampadaire LED double tête

  • Lampadaire LED double tete, 5000lm, rechargeable, IP44
Sur commande
x   1   unité
Projecteur compact 20W photo du produit
  • Fabricant : CEBA
  • Réf. fabricant : PBC20
  • Projecteur compact 20W

  • Projecteur portable de chantier compact à LED 20W - sur batterie (Li-Ion)
Selon l'agence
x   1   unité
Projecteur chantier LED rechar photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Projecteur compact 10W photo du produit
  • Fabricant : CEBA
  • Réf. fabricant : PBC10
  • Projecteur compact 10W

  • Projecteur portable de chantier compact à LED 10W - sur batterie (Li-Ion)
En stock
x   1   unité
Projecteur portable LED 50W photo du produit
  • Fabricant : CEBA
  • Réf. fabricant : PPL5024
  • Projecteur portable LED 50W

  • Projecteur portable LED 50W - 5m de câble 2X1 - fiche P17 24V - 3500-3600 lumen
Sur commande
x   1   unité
Lampe chantier 35W 4000lm USB photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT47274
  • Lampe chantier 35W 4000lm USB

  • Thorsman - Lampe de chantier LED 35W - 4000lm - USB A+C - robuste IK08 - IP54
Sur commande
x   1   unité
Traceur de câbles photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT23206
  • Traceur de câbles

  • Thorsman - Traceur de câbles multifonctions
Sur commande
x   1   unité
Projecteur portable LED 80W photo du produit
  • Fabricant : CEBA
  • Réf. fabricant : PP3V80
  • Projecteur portable LED 80W

  • Projecteur portable LED 80W multi-positions rouge - 5m de câble H07RNF 3G1,5
Sur commande
x   1   unité
Thermomètre Infrarouge 520° photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Projecteur LED batterie 30W GD photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Lampe chantier 55W 6800lm USB photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : IMT47275
  • Lampe chantier 55W 6800lm USB

  • Thorsman - Lampe de chantier LED 55W - 6800lm - USB A+C - robuste IK08 - IP54
Sur commande
x   1   unité