Câble en métal

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 2m photo du produit

Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 2m

BKL06380K - Cooper Capri

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Câblette acier Ø1,5mm x 152m photo du produit

Câblette acier Ø1,5mm x 152m

BKW063 - Cooper Capri

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Cablette acier Ø1,5 x50M photo du produit

Cablette acier Ø1,5 x50M

CAP938868 - Cooper Capri

Disponibilité :
Selon l'agence
x   1   unité
Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 1m photo du produit

Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 1m

BKL06340K - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 6m photo du produit

Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 6m

BKL063240K - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 3m photo du produit

Kit Filin Boucle Ø1,5mm x 3m

BKL063120K - Cooper Capri

Disponibilité :
Sur commande
x   1   unité
  • 1