Produit d'étanchéité

Trier par
Afficher
29 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
SMP-300 Gris Seau 14 kg photo du produit
  • Fabricant : Griffon
  • Réf. fabricant : 7001075
  • SMP-300 Gris Seau 14 kg

  • SMP-300 Gris Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Seau 14 kg
Sur commande
x   1   unité
SMP-300 Gris Pot 1 kg photo du produit
  • Fabricant : Griffon
  • Réf. fabricant : 7001079
  • SMP-300 Gris Pot 1 kg

  • SMP-300 Gris Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Pot 1 kg
Sur commande
x   1   unité
PU-FOAM 750 ML photo du produit
  • Fabricant : Griffon
  • Réf. fabricant : 6150501
  • PU-FOAM 750 ML

  • PU-FOAM mousse PU - aérosol 750 ML
Sur commande
x   1   unité
A-100 Mastic acryl blanc 300ML photo du produit
Sur commande
x   1   unité
S-100 Silicone Transp 300 ML photo du produit
  • Fabricant : Griffon
  • Réf. fabricant : 1249350
  • S-100 Silicone Transp 300 ML

  • S-100 mastic silicone sanitaire translucide base acétique cart 300 ML
Sur commande
x   1   unité
SMP-300 Gris Cart. 290ml photo du produit
  • Fabricant : Griffon
  • Réf. fabricant : 7001082
  • SMP-300 Gris Cart. 290ml

  • SMP-300 Gris Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Cart. 290ml
Sur commande
x   1   unité
GUN PU-FOAM 750 ML photo du produit
  • Fabricant : Griffon
  • Réf. fabricant : 6150502
  • GUN PU-FOAM 750 ML

  • GUN PU-FOAM mousse PU, pistolable - aérosol 750 ML
Sur commande
x   1   unité
SMP-300 Blanc Cart. 290ml photo du produit
  • Fabricant : Griffon
  • Réf. fabricant : 7001073
  • SMP-300 Blanc Cart. 290ml

  • SMP-300 Blanc Enduit élastique étanche à l'eau et à l'air Cart. 290ml
Sur commande
x   1   unité
FLEXFOAM-200 mousse PU 750 ML photo du produit
  • Fabricant : Griffon
  • Réf. fabricant : 6312873
  • FLEXFOAM-200 mousse PU 750 ML

  • FLEXFOAM-200 mousse PU aérosol 750 ML - Isolation acoustique et thermique
Sur commande
x   1   unité
HBS-200 Caoutchouc TIX 1 L photo du produit
  • Fabricant : Griffon
  • Réf. fabricant : 6314728
  • HBS-200 Caoutchouc TIX 1 L

  • HBS-200 Caoutchouc TIX pot 1 L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air
Sur commande
x   1   unité
HBS-200 Accelerator 5 L photo du produit
Sur commande
x   1   unité
HBS-200 Caoutchouc TIX 5 L photo du produit
  • Fabricant : Griffon
  • Réf. fabricant : 6314729
  • HBS-200 Caoutchouc TIX 5 L

  • HBS-200 Caoutchouc TIX seau 5 L - Etanchéifier les surfaces à l'eau et à l'air
Sur commande
x   1   unité