Prise et rallonge

Trier par
Afficher
701 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
FICHE 3P+T 20A PLEXO photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 055635
  • FICHE 3P+T 20A PLEXO

  • Fiche 3P+T - 20A 400V~- avec anneau - vrac
En stock
x   1   unité
BL.6X2P+T DEM.FR/B BL.STD photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 050611
  • BL.6X2P+T DEM.FR/B BL.STD

  • Bloc multiprise fixable 6x2P+T longueur 343mm à cabler - blanc
En stock
x   1   unité
BL.4X2P+T DEM.FR/B BL.STD photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 050610
  • BL.4X2P+T DEM.FR/B BL.STD

  • Bloc multiprise fixable 4x2P+T longueur 253mm à cabler - blanc
En stock
x   1   unité
FICHE 2P+T FR CAOUT.NOIR AUTO photo du produit
En stock
x   1   unité
MULTIFB 4X2P+T ROTFIX 3M B/N photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 049459
  • MULTIFB 4X2P+T ROTFIX 3M B/N

  • Rallonge 4x2P+T Surface avec interrupteur et cordon 3m 3G 1,5mm² - blanc/gris
En stock
x   1   unité
RALL PVC 2P+T 16A ECL 5M BLANC photo du produit
Selon l'agence
x   1   unité
BLOC 4X2P+T STD.FR. ECL. photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 050553
  • BLOC 4X2P+T STD.FR. ECL.

  • Bloc multiprise caoutchouc 4x2P+T 16A IP44 IK08 - poignée de transport
En stock
x   1   unité
SORT.DE CABLES 20/32A 95X95MM photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 031490
  • SORT.DE CABLES 20/32A 95X95MM

  • Sortie câble 20A ou 32A 95x95mm pour câble Ø17mm à Ø19mm fixation vis ou griffes
En stock
x   1   unité
FICHE 2P+T FR S.LATERALE BLANC photo du produit
Sur commande
x   1   unité
FICHE 2P+T FR ANNEAU NOIR photo du produit
En stock
x   1   unité
FICHE 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 050114
  • FICHE 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS

  • Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite avec étiquette avec Gencod
Selon l'agence
x   1   unité
MULTIFB 5X2P+T PF USB 1.5M N photo du produit
  • Fabricant : Legrand
  • Réf. fabricant : 049429
  • MULTIFB 5X2P+T PF USB 1.5M N

  • Rallonge 5x2P+T Surface, inter, parafoudre, USB A+C et cordon 1,5m - noir/gris
Sur commande
x   1   unité