Ruban de mise à la terre

Trier par
Afficher
1 produit
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Tresse Mise a la terre 25mm² photo du produit
  • Fabricant : 3M Electricite
  • Réf. fabricant : 1115604
  • Tresse Mise a la terre 25mm²

  • Scotch®25 tresse de mise à la terre 13,3mm² -2,38 x 12,7mm x 4,5m
Sur commande
x   1   unité
  • 1