Pince (pneumatique/hydrolique)

Trier par
Afficher
20 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
STN 75-116 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710313-1
  • STN 75-116

  • STN 75-116-Sabot de terre nu simple-Section: 75 a 116mm2-Boulon M12
Selon l'agence
x   1   unité
STND 75-116 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710316-1
  • STND 75-116

  • STND 75-116-Sabot de terre nu double-Sections: 75 a 116mm2 (S1 et S2)-Boulon M12
Sur commande
x   1   unité
STND 147 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710317-1
  • STND 147

  • STND 147-Sabot de terre nu double-Sections: 147mm2 (S1) et 75 a 147mm2 (S2)-M14
Sur commande
x   1   unité
STA2 75-116 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710320-1
  • STA2 75-116

  • STA 2-75-116-Sabot de terre simple a deux ailettes-Section: 75 a 116mm2-M12
Sur commande
x   1   unité
Serre-fil 12.7 + Rond Bimetal photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 716090-1
  • Serre-fil 12.7 + Rond Bimetal

  • Serre-fil 35 a 95mm2-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimetalliques + boulon
Sur commande
x   1   unité
STN 147 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710314-1
  • STN 147

  • STN 147-Sabot de terre nu simple-Section: 147mm2-Boulon M14
Sur commande
x   1   unité
STND 181 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710318-1
  • STND 181

  • STND 181-Sabot de terre nu double-Sections: 181mm2 (S1) et 75 a 181mm2 (S2)-M16
Sur commande
x   1   unité
Serre-fil 14.7 + Rond Bimetal photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710116-1
  • Serre-fil 14.7 + Rond Bimetal

  • Serre-fil 35 a 120mm2-Trou fixation: M7-Avec 2 rondelles bimetalliques + boulon
Selon l'agence
x   1   unité
PBST 1-12-14 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710112-1
  • PBST 1-12-14

  • PBST 1-12-14-Plaque bimetallique pour sabot de terre-Lxl: 36x55mm-Trou: 14,3mm
Sur commande
x   1   unité
STDA 2-75-116 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710324-1
  • STDA 2-75-116

  • STDA2 75-116-Sabot de terre double a 2 ailettes-Sections: 75 a 116mm2-Boulon M12
Sur commande
x   1   unité
PBST 1-20 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 706015-2
  • PBST 1-20

  • PBST 1-20-Plaque bimetallique pour sabot de terre-Lxl: 36x55mm-Trou: 20,5mm
Sur commande
x   1   unité
STA 2-147 photo du produit
  • Fabricant : Te Connectivity (EX TYCO SIMEL)
  • Réf. fabricant : 710321-1
  • STA 2-147

  • STA 2-147-Sabot de terre simple a deux ailettes-Section: 147mm2-Boulon M14
Sur commande
x   1   unité