Outils Multifonctions

Trier par
Afficher
218 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
MULTI-TOOLS photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4933459572
  • MULTI-TOOLS

  • MULTITOOL 18 VOLTS M18 BMT-0X
En stock
x   1   unité
LAMES DE MULTI-TOOLS photo du produit
En stock
x   1   unité
MULTI-TOOLS photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4933478491
  • MULTI-TOOLS

  • MULTITOOL 18 VOLTS FUEL M18 FMT-0X
Sur commande
x   1   unité
MULTI-TOOLS photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4933472238
  • MULTI-TOOLS

  • MULTITOOL 12 VOLTS FUEL M12 FMT-0
Sur commande
x   1   unité
MULTI-TOOLS photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4933446210
  • MULTI-TOOLS

  • MULTITOOL 18 VOLTS M18 BMT-421C
Sur commande
x   1   unité
Malaxeur 1600W 160mm photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : UM16VST2UAZ
  • Malaxeur 1600W 160mm

  • Malaxeur 1600W 160mm 1 hélice Ø160mm incluse 1 barre rallonge carton
Sur commande
x   1   unité
LASERS photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4933478753
  • LASERS

  • LASER VERT 2 LIGNES CLL-C
Sur commande
x   1   unité
Tournevis emm.1/4" 3.6V 1.5Ah photo du produit
  • Fabricant : Hikoki Power Tools
  • Réf. fabricant : DB3DL2WCZ
  • Tournevis emm.1/4" 3.6V 1.5Ah

  • Tournevis emmanchement 6 pans 1/4", 3.6V, 1.5Ah, en coffret, 2 batteries
Sur commande
x   1   unité
LAMES DE MULTI-TOOLS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
LAMES DE MULTI-TOOLS photo du produit
Sur commande
x   1   unité
MULTI-TOOLS photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4933472239
  • MULTI-TOOLS

  • MULTITOOL 12 VOLTS FUEL M12 FMT-422X
Sur commande
x   1   unité
MULTI-TOOLS photo du produit
  • Fabricant : MILWAUKEE
  • Réf. fabricant : 4933446203
  • MULTI-TOOLS

  • MULTITOOL 18 VOLTS M18 BMT-0
Selon l'agence
x   1   unité