- Accueil
- Outillage, EPI, consommable
- Equipement de chantier
- Eclairage portatif
- Baladeuse & torche
- Projecteur portatif
Projecteur portatif
Filtres
- Marques
- Disponibilité
- Habituellement stocké
- rechargeable
- puissance de la lampe source lumineuse principale
- indice de protection (IP)
- flux lumineux utile
- température de couleur
- chargeur intégré
- source lumineuse principale
- source lumineuse auxiliaire
- source lumineuse fournie
- matériau du boîtier/corps
- couleur du boîtier/corps
- type de tension
- convient pour l'éclairage d'urgence
- tension nominale (Un)
- fonction lumière clignotante source lumineuse principale
- fonction lumière clignotante source lumineuse auxiliaire
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
- maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
- taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
- Degré de protection (NEMA)
- classe de protection
- largeur
- hauteur/profondeur
- longueur
- type de câblage
- longueur de câble de raccordement
- 1
- 2