Projecteur portatif

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Mini projecteur poche rechar photo du produit
  • Fabricant : Tradeforce
  • Réf. fabricant : 0006940001
  • Mini projecteur poche rechar

  • Mini projecteur de poche, 1400lm, rechargeable, aimante, IP65
Sur commande
x   1   unité
Projecteur compact 20W photo du produit
  • Fabricant : CEBA
  • Réf. fabricant : PBC20
  • Projecteur compact 20W

  • Projecteur portable de chantier compact à LED 20W - sur batterie (Li-Ion)
Selon l'agence
x   1   unité
Projecteur compact 10W photo du produit
  • Fabricant : CEBA
  • Réf. fabricant : PBC10
  • Projecteur compact 10W

  • Projecteur portable de chantier compact à LED 10W - sur batterie (Li-Ion)
En stock
x   1   unité
Projecteur chantier LED rechar photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Mobiya Lite lampe sol. 110 lm photo du produit
  • Fabricant : Schneider Electric
  • Réf. fabricant : AEP-LL01-S1000
  • Mobiya Lite lampe sol. 110 lm

  • Lampe Solaire Mobiya Lite - 4 flux lumineux de 10 à 110 lm
Sur commande
x   1   unité
Projecteur télescopique 2x20W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1